HCミニローラー 仕上げ用スペア

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86934583 品番1581350061
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
ローラーサイズ(mm)60 毛丈(mm)5 種類ローラー 材質(ローラー部)PE、PP 主な用途仕上げ用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86934583
2023-05-15
用途:
細かい塗装時

細かい塗装とてもにいい
もう少しお安くなると助かります。

対象商品:
86934583
2020-11-24
用途:
内装塗装仕上げの補修用として
建設業・工事業

いつもこちらを使用させていただいています。
ローラーの滑りがとても良いです!

対象商品:
86934583
2022-05-09
用途:
金属部の塗装
ユニテック 様 (製造業)

ローラーが回転せず、滑っているようです。
ローラーによる模様が付き、塗装面がきたない。

対象商品:
86934583
2018-01-05
用途:
小物塗装

塗料の絡みもよく塗りやすい
抜け毛に悩まされることが無いので
下処理することなくすぐに使用できます。

対象商品:
86934583
2017-09-07
用途:
小物の塗装

2液混合型のエポキシ塗料で小物の塗装に使用していますが
軽く廻り塗膜も良好な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする