ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの セット商品
SMOOSY仕上平滑面用スモールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86934653
品番
1581450100
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上に。
ローラーサイズ(mm)
100
毛丈(mm)
5
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
PE繊維主体
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応