SMOOSY仕上平滑面用スモールスペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86934687 品番 1581460150
在庫数量:残り25点
参考基準価格(税別)¥704 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489
ローラーサイズ(mm)150 種類ローラー 材質(ローラー部)PE繊維主体 主な用途万能用(多用途) 芯材PP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする