ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの セット商品
SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86934793
品番
1581520100
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
泡・抜け毛が少なく、塗装含みに優れた超極細繊維使用。
ローラーサイズ(mm)
100
毛丈(mm)
13
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
PE、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
無泡・鉄部用
RoHS指令(10物質対応)
対応