SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86934802 品番 1581520150
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

泡・抜け毛が少なく、塗装含みに優れた超極細繊維使用。

ローラーサイズ(mm)150 毛丈(mm)13 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PE、PP 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途無泡・鉄部用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする