ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラースペア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86934811
品番
1581530100
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
100
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
無泡・鉄部用
RoHS指令(10物質対応)
対応