ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86934827
品番
1581530150
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥704
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥679
¥
549
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
150
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
無泡・鉄部用
RoHS指令(10物質対応)
対応