ツインパック レギュラーローラー(中毛)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 86934897 品番 1585030225
参考基準価格(税別)¥682 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

レギュラーローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。

毛丈(mm)11 タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)PE繊維主体 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86934881
2019-05-26
用途:
DIYで自宅の外壁塗装
金融・保険業

コスパがgood で大満足。塗料もたっぷり保持してくれ作業が捗った。レギュラー買わずに全部これにすれば良かったです。

対象商品:
86934897
2015-06-15
用途:
コンクリート床の塗装

良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする