ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
ツインパック スモールローラー(短毛)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
86934924
品番
1585050100
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スモールローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
毛丈(mm)
5
タイプ
短毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応