ローラーバケット R-200用 内容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード86935055 品番1693050003
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

塗装作業の必需品!!

幅(mm)220 高さ(mm)高い部分133/低い手前部分100 奥行(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】ローラーバケットの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
塗装
運輸・通信業

使い捨て感覚なので価格で選びました。物自体はしっかりした物で良い商品だと思います。

対象商品:
86935055
2015-05-22
用途:
ごく小規模な面積だが移動距離と回数の多い塗装
製造業

底が傾斜しているので塗料が寄せやすく「あと一塗り!」の際、助かります。底がフラットな安い物とは意外に差が出るので、今後はこちらにします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする