SMOOSY多用途スモールローラーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86935256 品番 1695690150
参考基準価格(税別)¥913 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

飛び散りが少なく、秘め細やかな仕上り。
平滑面から多少の凹凸面までOK。
油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。
刷毛使用時に比べ、格段のスピードUP!
スモールタイプなので、重量も軽く女性でも簡単にご使用頂けます。

ローラーサイズ(mm)150 毛丈(mm)12 幅(mm)150 種類ローラーセット 材質(ローラー部)PE繊維主体 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途万能用(多用途) 芯材PP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする