ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの パテベラ
ホワイトパテベラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86935466
品番
3090060050
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。
幅(mm)
50
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
50
高さ(mm)
188
奥行(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応