ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの パテベラ
ホワイトパテベラ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86935484
品番
3090060100
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。
幅(mm)
100
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
100
高さ(mm)
188
奥行(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応