HC目地はがし用 皮スキ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86935764 品番 3090220006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。

材質(刃) 幅(mm)20 寸法(mm)6 高さ(mm)192 奥行(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86935764
2023-05-13
用途:
家のDIYの使用
その他業種

家のDIYをするために購入しました。目地のはがしに利用してみましたが、商品がしっかりした作りなので、作業がしやすかったです。他のDIYにも利用できそうなので、一つ持っていてよい商品だと思います。

対象商品:
86935764
2022-10-23
用途:
ステンドグラス
その他業種

ステンドグラス制作に使用。軽量で取り回しが良く、扱いやすく便利です。

2020-04-09
用途:
コーキング剥がし、塗料ケレン

外部の硬化したコーキングの撤去に幅を選択出来て、余計な部分まで傷を着けにくいので使いやすいです。
また鉄骨等の部分的なタッチアップ時に錆を落とすのに重宝してます。
ステンレス製でしたら星五つでした。

対象商品:
86935782
2017-09-02
用途:
接着剤の除去
自動車・二輪車・自転車関連業

けっこうよく切れます。持ちやすくて使いやすいです。

対象商品:
86935764
2017-05-23
用途:
建築クリーニングの時
建設業・工事業

先が少し尖りすぎているので傷つけたりさないかと心配だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする