ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの プラスチックヘラ
建築・工業用ヘラ 白 かため
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86935843
品番
3090240105
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
のり・パテ付け、フィルム張り・汚れ落としなどに。
幅(mm)
100
材質
ポリアセタール
寸法(mm)
105
高さ(mm)
220
奥行(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ハンディ・クラウン】樹脂ヘラの使い方
参考になった