ハンディ・クラウン
布ペーパー セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(6枚)
注文コード
86936227
品番
3190030000
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
金属の研磨、サビ落し、木部の下地調整に。
幅(mm)
93
長さ(mm)
228
セット内容
#60 2枚・#100 2枚・#180 2枚
高さ(mm)
60
奥行(mm)
4
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応