ハンディ・カップ 内容器

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 86936586 品番 3291170600
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ハンディ・カップ専用。後片付けも汚れず簡単。

材質PP 容量(mL)600 幅(mm)125 高さ(mm)135 奥行(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86936577
2025-03-23
用途:
スプレーガンにて。

スプレーガン使用時に利用しています。容量が丁度よくて使いやすいです。強度も問題ないと思います。

2023-10-01
用途:
塗装用

塗装時に硬化剤を混ぜる時に使用します。(スプレーガン)程よく強度があり個人的には使いやすいサイズです。

対象商品:
86936577
2020-11-01
用途:
バイクの塗装用
製造業

モノタロウブランドで少量タイプが見つからなかったのでこのメーカーさんの物を購入しました。
物の品質はとてもいいと思いますが、もう少し安く提供できるのではと思います。
小ロットの割高感は致し方ないとは思いますが・・・・・
モノタロウブランドで、小ロットの提供をお願いします。

対象商品:
86936586
2019-12-03
用途:
塗装時に

塗料に硬化剤を混ぜる際に使用しています。しっかりしていて使いやすいです。価格が高いので同等品で安いものがあればそちら購入するので、もう少し安くしてほしいです。

対象商品:
86936577
2017-08-16
用途:
FRP製作作業時
その他業種

オートバイのカウルなど、FRPでの製作作業時に溶剤を入れるのに使っています。600ccでは少し大きいので、この400ccが重宝しています。硬化時の発熱にも充分耐えられるし、使い勝手が良いので大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
86936577
2017-04-29
用途:
塗装作業

塗料調合に使用していますが、問題ありません。もう少し枚数が多い設定があればいいのですが。

対象商品:
86936577
2017-04-29
用途:
塗装時計量に

着色塗装の時などに使用しています
ウレタン塗装で シンナーを使っても 問題ありませんでした
便利に使わせてもらってます

対象商品:
86936577
2014-11-04
用途:
塗料の調色

素材も柔らかく、洗って何度か使用できるので私の業務使用には向いています。
注ぎ口も小さいがついており使いやすく値段帯も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする