HC特選メリヤスウエス (ツギ品)1KG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード86936647 品番3391141000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンでご使用いただけます。
サイズがほぼ一定ですので、無駄なく使えとても経済的です。

材質綿、その他 区分新品 ホワイト 用途ペイント作業、清掃作業、油のふき取り作業、工具・部品の磨き作業に。 仕様ツギハギあり 寸法(縦×横)(mm)約30〜50×20〜40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】ウエスの使い方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86936647
2016-04-27
用途:
塗装の前処理のふき取り

ツギ品のせいか糸の埃くずが出る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする