ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの エプロン
ハンディ・クラウンの 使い捨てエプロン
ビニールエプロン (2枚組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
86936701
品番
6091020000
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
乳白色
種別
使い捨て
サイズ
フリー
質量(g)
50
幅(cm)
70
混率(%)
ポリエチレン100%
着丈(cm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応