画像準備中

底目地サンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86937444 品番334-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量木製ハンドルを巾20mmのアルミプレートの後ろ寄りに取り付けることにより、先端が約75mmありますので、通常のサンダーでは入らない奥まった所のサンディングが可能です。
また、マジックテープが裏面だけでなくハンドル側にもついていますので、引き付けてのサンディングも可能です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。

長さ(mm)200 幅(mm)20 プレートアルミ(厚3mm)総厚約6mm(マジックテープ両面貼り部) 材質(ハンドル)単板
注意
※ サンドペーパーは、マジックテープ式サンダー用ペーパーをプレートの寸法に合せてカットし、貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする