画像準備中

変則サンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86937453 品番334-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミプレートの一端を立ち上げ、もう一端を斜めにしてあるので、コーナー部分等のサンディングがよりやり易くなりました。
アルミプレート立ち上げ部のハンドル側にもマジックテープを貼り付けてあるので、引き付けてのサンディングも可能です。
アルミプレートは押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。

長さ(mm)225 幅(mm)70 プレートアルミ(押出し+アルマイト処理:厚2.4mm)総厚約4.2mm 材質(ハンドル)単板
注意
※ サンドペーパーは、マジックテープ式サンダー用ペーパーをプレートの寸法に合せてカットし、貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする