ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の ハンドサンダー
ヤヨイ化学の ハンドサンダー本体
カラーサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86937575
品番
334-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。
木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。
5つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
長さ(mm)
240
幅(mm)
70
厚さ(mm)
カイダック3、総厚4
色
グリーン
材質(ハンドル)
単板