曜日別特売
334-101 ミニハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学 86937672

ミニハンドサンダーワンタッチ式

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86937672品番334-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。

材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: ニス塗り時の研磨

ニスを塗った後の研磨に使用して、グリップが握りやすくて使い易い。

対象商品 : 86937672
2022-09-04
用途: 自動車板金作業時のサンディング作業
教育・研究機関

握りやすくサンディング作業が楽になります。サンドペーパーの固定がもっとしっかり出来ると良いのですが、少し弛んでしまうのが難点です。

対象商品 : 86937672
2022-03-04
用途: 木材塗装面研磨、フローリング修正
農・林・水産業

平面には最高です
今まで当て木で頑張っていた自分が馬鹿みたい
先端を斜めに当てれば細かい所でもつかえました

対象商品 : 86937672
2022-02-26
用途: 不陸調整の研削に
大門補修建設業・工事業

ペーパー自体はちょっとカットする必要がありますが小さくて小回りしやすいから便利です。

対象商品 : 86937672
2022-01-21
用途: 内装DIY
サービス業

同型形式を数種類使ってみましたが、これがシックリ来ました。値段も手頃で良い商品だと思います。

対象商品 : 86937672
2021-01-29
用途: 木工、表面の仕上げ
農・林・水産業

しっかりしていて、ペーパーも外れることなく、表面のスポンジも程よい柔らかさで問題ありません。ただ、思った以上に大変な重労働です。

対象商品 : 86937672
2019-10-02
用途: 自動車整備

ハンドリングが良くサンダーを使用しない手磨きの場面では手放せません。木製のグリップがポイントかと思いますが、指の型があっても良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86937672
2018-07-20
用途: 木部塗装前の下地調整
フェイスフルホーム株式会社建設業・工事業

当該商品はコンパクトですがサンドペーパーもしっかりとボールド状態を保つことが出来るのでしっかりとサンディングが可能でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする