ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の ハンドサンダー
ヤヨイ化学の 替ペーパー
ハイピッチロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86937846
品番
335-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
必要な分だけハサミで切って使えるマジックテープ式サンダー用のペーパーロールです。
#40(荒目)〜#120(細目)となっています。
粒度
80
適合
幅70mmのマジックテープ式サンダー(長さは貼り付け面に合わせてカット)
幅(mm)
75
色
(貼り付け面)黄緑
長さ(m)
15