ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 大工道具
ヤヨイ化学の 鉋(カンナ)
ヤヨイ化学の 鉋(カンナ)本体
利蔵鉋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
65mm
注文コード
86938214
品番
336-925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式なのでわずらわしい刃研ぎが不要です。
面倒くさい押さえ金の位置合わせも不要となりました。
刃幅(mm)
65mm
付属品
替刃1枚(本体に取付済)
仕様
油台を使用しています。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約82×290×37
刃先(mm)
約54