ハガネパテベラ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86939142 品番 346-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。

先端幅(mm)約89 サイズ3寸 ハンドル形状パテベラ 材質(ハンドル)合板(厚約9mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86939115
2021-08-16
用途:
塗装作業時養生テープ固定押さえ
NK防水 様 (建設業・工事業)

テープ貼り押さえ時極狭に対応する幅25mmが欲しいです

対象商品:
86939194
2017-10-15
用途:
内装パテ仕上げ。
建設業・工事業

鋼は錆びる欠点が在りますが、ステンレスに比べ落下時の端部破損が少ないのが良い所です。
この製品は腰が強いので指先に負担が生じますが、そこは職人さんの腕でカバー!
価格も安くコスト的には秀逸品です。

対象商品:
86939167
2017-09-10
用途:
パテ処理。
建設業・工事業

ブレードが鋼なので落下時の曲がりもステンレス製品より少ないですし
価格が安いので消耗品感覚で使用出来ます。
慣れないと手首を痛めますがそこは職人さんの「腕次第」です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする