画像準備中

ステンパテヘラプラ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 刃幅(mm)120 注文コード86939526 品番346-144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は刃幅など6種類から選べます 他の種類を見る

柄の材質にエラストマー樹脂を使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
狭い部分等のパテ塗りに使いやすいパテベラです。

サイズ120mm 刃幅(mm)120 材質(ハンドル)エラストマー樹脂(厚約10mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする