ベストコーナーテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード86941303 品番347-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。

幅(mm)54 長さ(m)25 用途下地補強用 仕様粘着付 テープ幅(mm)54 テープ長さ(m)25
注意
※目盛線には、多少の寸法誤差(概ね1m当り3mm程度)がありますので、あくまで目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-19
用途:
石膏ボードコーナー目地処理

一巻きの終わり頃、剥がそうとする剥離紙が5cmほどで切れてしまう不良があった。下地が悪いのか、圧着して貼ったはずのコーナーテープが
一部剥がれてくること5ある。出隅の貼り始め、終わりに多いようなので、しっかり折っても、戻ろうとする力が粘着力より勝るのかもしれない。箱から引き出し穴と取り出し穴が2つあるのは好かった。

1人が参考にしています
対象商品:
86941303
2021-05-04
用途:
リフォーム
製造業

両面テープの粘着が少し弱く改善して欲しい。少量で買えるので助かります。その他は問題なくリピートしました。

1人が参考にしています
対象商品:
86941303
2017-03-08
用途:
壁クロス下地のコーナー処理
不動産業

凸でも凹でも使えて便利ですが、両面テープの接着力が弱いので浮き上がってきます。別にプラ用接着剤か釘止めが必要です。厚みもあるのでバテ処理を充分にしないと仕上げクロスの不陸がでます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする