348-131 ベロットローラー ヤヨイ化学 86941452

ベロットローラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA-35
内容量1個注文コード86941452品番348-131
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。

材質ローラー部/ナイロン、芯部/木サイズA-35タイプローラー付ローラー幅(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86941452
2018-10-15
用途: ボンドの塗布
製造業

ドリンク剤の瓶くらいの大きさのつもりで購入しましたが、かなり大きくて予想外でした。

1が参考にしています
対象商品 : 86941452
2014-09-14
用途: クロスのジョイント面や剥がれ防止の糊補給。
建設業・工事業

今迄は刷毛で塗布してましたがボトル入りの為簡単に糊の補給が完了します。
只ボトルの出口とローラーの間隔が広いため液体状のシーラーは塗布できません。
液体も扱える工夫が欲しいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする