ベロットローラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ローラー部/ナイロン、芯部/木 注文コード86941461 品番348-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。

材質ローラー部/ナイロン、芯部/木 サイズA-50 タイプローラー付 ローラー幅(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86941461 348-132 03384726 161711 0050 接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具 接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具 1本 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました
86941461 348-132 56737013 14002 ベロットA 井上工具 ベロットA 井上工具 1セット(10個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86941452
2018-10-15
用途:
ボンドの塗布
製造業

ドリンク剤の瓶くらいの大きさのつもりで購入しましたが、かなり大きくて予想外でした。

1人が参考にしています
対象商品:
86941452
2014-09-14
用途:
クロスのジョイント面や剥がれ防止の糊補給。
建設業・工事業

今迄は刷毛で塗布してましたがボトル入りの為簡単に糊の補給が完了します。

只ボトルの出口とローラーの間隔が広いため液体状のシーラーは塗布できません。

液体も扱える工夫が欲しいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする