ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
オレンジフラット1500
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86941775
品番
350-183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。
手動糊付機におすすめします。
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
1500
用途
クロスカット用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.012