ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
エンボステープ・赤青セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86941854
品番
350-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オレンジエンボスL500が10巻とブルーエンボスL500が10巻で1ケースになっており、左右色分けして使用される場合に便利です。
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
用途
クロスカット用
セット内容
オレンジエンボスL500×10巻、ブルーエンボスL500×10巻
色
オレンジ・ブルー