350-477 巾木スプレダー ヤヨイ化学 86941942

巾木スプレダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3枚)注文コード86941942品番350-477
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ポピュラーな巾木のサイズに合せて56、70、95mmの巾になるよう折り目がつけてあります。
グリップ部は適度な厚みを持たせるとともに刃先に対し角度を持たせてあるため、握りやすく安定した作業ができます。
ヘラにこびりついた糊は、乾けば取れやすい材質を使用しています。

先端幅(mm)約95高さ(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86941942
2021-05-18
用途: ソフト巾木施工
下地内装建設業・工事業

1番しっくりくるので、お気に入りです。
他のヘラは、使いにくいかったです。

対象商品 : 86941942
2020-01-23
用途: フロアタイルカーペットの糊を床に塗装
サービス業

波型の物を使用しました。糊の容器の中に直接入れるためにサイズを変えられる溝が2種類設けてあります。手で折れることはありませんが、カッターなどで容易に切り取ってサイズを変えられます。切り取った後の部分も狭い場所や細かい仕上げに使えます。よく考えてある品物だと思います。
使い切りの品物ではなく、洗って保管しておけば何度も使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする