画像準備中

ステン巾木スプレダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86941967 品番 350-482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

0.4mm厚の高級ステンレスバネ鋼を使用しているので適度なしなりがあります。
握りやすい木柄を採用しています。

サイズ68mm 刃幅(mm)68 材質(ハンドル)合板(厚約9mm) 材質(ブレード)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする