マルチカラーバッグ2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86942055 品番 352-327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

腰当り側の底を丸くした新しい縫製方法により、ズボンへの擦れが少なくなっています。
見る角度によって青色から赤色に変化するおしゃれなナイロン生地を採用しています。
両サイドのポケットは底があいていますので、はさみが左右どちらにも収納できます。
樹脂製の底板はマジックで固定できますので中であばれません。
内側を樹脂板で補強しています。

材質ナイロン サイズ 質量(g)約580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×215×85 有効内寸法(mm)約幅290×高210×奥行75 適合ベルト48〜50mm幅ベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする