ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ヤヨイ化学の 腰袋
インテリア腰袋KN-22
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86942283
品番
352-902
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
引き裂き、水濡れに大変強い高機能ナイロンを使用しています。
軽くて丈夫な腰袋です。
材質
ナイロン
質量(g)
約390
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×230×150
有効内寸法(mm)
約幅240×高200×奥行60
適合ベルト
48〜50mm幅ベルト