ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
ワイド撫ブラシ二行
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86942344
品番
353-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超ワイドサイズで、天井のクロス貼り時のエア抜き等が効率よく行えます。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛先幅(mm)
約595
毛丈(mm)
約15
サイズ
穴アキ20寸
ハンドル厚さ(mm)
約15