画像準備中

ユニットブラシクリア一行

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86942387 品番 353-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

形状撫でブラシ 毛材豚毛 毛先幅(mm)約325 毛丈(mm)約15 サイズ穴アキ11寸 ハンドル厚さ(mm)約13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする