ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
月型撫刷毛 白毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86942432
品番
353-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
毛先が柔かく、表面の弱い壁紙の撫で付けに適しています。
形状
撫刷毛
毛材
山羊
毛先幅(mm)
約240
毛丈(mm)
約30
サイズ
8寸
ハンドル厚さ(mm)
約22