画像準備中

ユニットブラシホワイト一行

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86942466 品番 353-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

おしゃれな白馬毛を使用しており、適度な腰がありながら、従来の豚毛に比べてややソフトです。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

形状撫でブラシ 毛材白馬毛 毛先幅(mm)約325 毛丈(mm)約15 サイズ穴ナシ11寸 ハンドル厚さ(mm)約13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする