ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
植込ブラシ二行
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86942511
品番
353-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高級馬毛を使用した撫でブラシです。
大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛先幅(mm)
約315
毛丈(mm)
約15
サイズ
穴ナシ11寸
ハンドル厚さ(mm)
約15