画像準備中

植込ブラシ二行

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86942527 品番 353-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高級馬毛を使用した撫でブラシです。
大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。

形状撫でブラシ 毛材馬毛 毛先幅(mm)約315 毛丈(mm)約15 サイズ穴アキ11寸 ハンドル厚さ(mm)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする