ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
植込みブラシ二行(豚毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86942554
品番
353-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
植込みブラシの軽さに腰のある豚毛を組み合わせ、また、毛穴を通常に比べて密に植え込んであるので、使用感は良好です。
ビニル壁紙や表面の硬い壁紙におすすめいたします。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛先幅(mm)
約330
毛丈(mm)
約20
サイズ
穴アキ11寸
ハンドル厚さ(mm)
約12