画像準備中

植込みブラシ三行

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86942572 品番 353-071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

毛丈が約22mmと短く仕上げてあり、しかも三行タイプなので腰があります。
ユニット型ブラシに比べて軽く扱い易く、しかも腰があるので、ビニル壁紙や表面の硬い壁紙にもご使用になれます。

形状撫でブラシ 毛材馬毛 毛先幅(mm)約260 毛丈(mm)約22 サイズ穴アキ9寸 ハンドル厚さ(mm)約18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする