ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
植込みブラシ三行
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
毛先幅(mm)
約320
サイズ
穴ナシ11寸
注文コード
86942606
品番
353-074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
毛先幅・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈が約22mmと短く仕上げてあり、しかも三行タイプなので腰があります。
ユニット型ブラシに比べて軽く扱い易く、しかも腰があるので、ビニル壁紙や表面の硬い壁紙にもご使用になれます。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛先幅(mm)
約320
毛丈(mm)
約22
サイズ
穴ナシ11寸
ハンドル厚さ(mm)
約18