画像準備中

植込みブラシホワイト二行

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86942651 品番 353-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドル部は、穴の上部に厚みを持たせ、さらに両端をスリムにし、また穴を大きくすることにより、握りやすさと軽さを高い次元でバランスさせています。
腰があり、かつおしゃれな白豚毛を使用し、また毛穴を通常に比べて密に植え込んであるので、使用感は良好です。
毛の両端付近を斜めに広げて植え込んでありますので、隅部への対応がしやすくなっています。
どの位置からでも穴に手をかけて握ることができ、さらに左右対称形状なので、毛の片減りを軽減できます。

形状撫でブラシ 毛材白豚毛 毛先幅(mm)約280 毛丈(mm)約20 サイズ穴アキ9寸 ハンドル厚さ(mm)約13(穴の上部約19)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする