曜日別特売

植込みブラシホワイト二行

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ穴アキ11寸
毛先幅(mm)約340
内容量1個注文コード86942667品番353-93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンドル部は、穴の上部に厚みを持たせ、さらに両端をスリムにし、また穴を大きくすることにより、握りやすさと軽さを高い次元でバランスさせています。
腰があり、かつおしゃれな白豚毛を使用し、また毛穴を通常に比べて密に植え込んであるので、使用感は良好です。
毛の両端付近を斜めに広げて植え込んでありますので、隅部への対応がしやすくなっています。
どの位置からでも穴に手をかけて握ることができ、さらに左右対称形状なので、毛の片減りを軽減できます。

形状撫でブラシ毛材白豚毛毛先幅(mm)約340毛丈(mm)約20サイズ穴アキ11寸ハンドル厚さ(mm)約13(穴の上部約19)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする