ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
Tタッチブラシクリア一行
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86942834
品番
353-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高級T型木製ハンドルを採用しているので保持性に優れ、長時間の使用にも疲れを感じません。
ブラシ部は毛丈が長く、最高級の豚毛をさらに厳選していますので適度な腰があり、エア抜きもスムーズです。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛先幅(mm)
約275
毛丈(mm)
約20
サイズ
9寸
ハンドル厚さ(mm)
約12