ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
ニューグリップブラシ一行
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86942843
品番
353-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
2ヵ所に開いた新形状の持ち手穴により、左右いずれからも握ることができ、また同時に軽量化を実現した撫でブラシです。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛先幅(mm)
約274
毛丈(mm)
約15
サイズ
穴アキ9寸
ハンドル厚さ(mm)
約13