ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
ニューグリップブラシ一行
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86942852
品番
353-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2ヵ所に開いた新形状の持ち手穴により、左右いずれからも握ることができ、また同時に軽量化を実現した撫でブラシです。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛先幅(mm)
約330
毛丈(mm)
約15
サイズ
穴アキ11寸
ハンドル厚さ(mm)
約13